Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO MALLEL Transportkiste Aluminium (L x B x H) 550 x 450 x 310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W604341
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     MALLEL
EAN/GTIN:
     3321361519039
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste

Features:
Koffer für den vielseitigen Gebrauch
Tragegriffen an den Seiten
Verschließbar mit 2 Schlössern
Kofferschalen aus PVC
Rasterschaum im Inneren
Weitere Informationen:
Höhe:
310 mm
Länge:
550 mm
Farbe:
schwarz + grau
Breite:
450 mm
Innenmaß Tiefe:
530 mm
Innenmaß Höhe:
290 mm
Innenmaß Breite:
430 mm
Gewicht:
5800 g
Volumen:
66 l
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Transportkiste
Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, gerätekoffer alu, gerätekoffer, 03321361519039, VISO, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 168,21*
Lager 615
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 168,67*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 172,84*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 222,76*
€ 268,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,88*
€ 197,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 140,07*
€ 166,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,19*
€ 158,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,14*
€ 147,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,23*
€ 134,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
MOUSSE
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.