Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO MALLEL Transportkiste Aluminium (L x B x H) 550 x 450 x 310 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VISO
VISO
Artikel-Nr.:
     1039H-940910044563
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     MALLEL
EAN/GTIN:
     3321361519039
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Alukiste
Metallkiste
VISO MALLEL Transportkiste Aluminium (L x B x H) 550 x 450 x 310 mm

Koffer für den vielseitigen Gebrauch
Tragegriffen an den Seiten
Verschließbar mit 2 Schlössern
Kofferschalen aus PVC
Rasterschaum im Inneren

Kategorie: Transportkiste
Material: Aluminium
Herstellerfarbe: Schwarz + Silber
Volumen: 66 l
Innenmaß Breite: 430 mm
Innenmaß Höhe: 290 mm
Innenmaß Tiefe: 530 mm
Breite: 450 mm
Höhe: 310 mm
Gewicht: 5800 g
Länge (Tiefe): 550 mm
Farbe: schwarz + grau
Produkt-Art: Transportkiste
Hersteller-Nr.: MALLEL
EAN: 3321361519039
UV-LED 365 nm
Elektrode 1000 V

Lieferumfang: -

Weitere Suchbegriffe: Transport-Box, Transportbox, gerätekoffer alu, gerätekoffer, VISO, MALLEL, werkzeugaufbewahrung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 135,93*
€ 168,21*
Frei Haus
ab € 113,23*
€ 168,67*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,36*
€ 172,84*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 222,76*
€ 268,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,61*
€ 319,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,89*
€ 314,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,72*
€ 293,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,92*
€ 285,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
MOUSSE
ab € 28,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.