Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportbox, gepolstert, Alu-Rahmen mit Sperrholzwänden, Außen-LxBxH 550 x 450 x 310 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportbox, gepolstert
Transportbox, gepolstert
Transportbox, gepolstert
Transportbox, gepolstert
Transportbox, gepolstert
Artikel-Nr.:
     103-750552
Hersteller:
     VISO CPN INDUSTRIES
Herst.-Nr.:
     MALLE L
EAN/GTIN:
     3321361519039
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Transport-Box
Transportbox
Transportbox, gepolstert, Alu-Rahmen mit Sperrholzwänden, Außen-LxBxH 550 x 450 x 310 mm.

Seitliche, ergonomische Fallgriffe. Deckel wird von 2 Gurten gehalten. Spannschlösser (2 Schlüssel inklusive).

Korpus aus robustem Sperrholz, beklebt mit schwarzer PVC-Folie. Umlaufender Aluminiumrahmen mit robusten Verstärkungen an den Ecken. Innenseiten komplett mit Polyurethanschaum ausgekleidet.
Weitere Informationen:
Außenlänge:
550 mm
Außenbreite:
450 mm
Außenhöhe:
310 mm
Innenlänge:
527 mm
Innenbreite:
427 mm
Innenhöhe:
292 mm
Verschlussart:
Spannschlösser
Weitere Suchbegriffe: transportbox alu schwarz, gerätekoffer alu, gerätekoffer, VISO, 750552 49, Behälter, Box, Boxen, Koffer, Lagerbehälter, Transportbehälter, Transportboxen, Transportgerät, Transportgeräte, Transportkiste, Transportkisten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 114,06*
€ 167,24*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 167,26*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,49*
€ 172,15*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 246,68*
€ 295,09*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,15*
€ 204,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,17*
€ 198,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 165,50*
€ 196,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,44*
€ 179,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,49*
€ 161,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Viso
MOUSSE
ab € 29,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.