Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CellPack 125351 Warmschrumpf-Endkappe Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung): 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W57135
Hersteller:
     Behr Bircher Cellpack BBC
Herst.-Nr.:
     125351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endkappe (Rohr)
Rohrendkappe
Rohrschutzkappe
Endmuffe
Mit Kleber, stabilisiert gegen UV- Strahlen, absolut feuchtigkeitsdicht, druckdicht. Sehr gute elektrische Eigenschaften, gute mechanische Festigkeit, beständig gegen chemische Einflüsse.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Länge:
45 mm
Wandstärke nom. (nach vollst. Schrumpfung):
2 mm
Herst.-Teilenr.:
125351
Typ:
SKH/15-5/B
Temperaturbereich:
-30 - +135 °C °C
Halogenfrei:
Ja
Schrumpfschlauch-Besonderheiten:
Lösungsmittelbeständig + sehr gute Abdichtung gegen Flüssigkeiten + beständig gegen Chemik
Schrumpfrate:
2:1
Nenn-Innendurchmesser (nach Schrumpfung):
5 mm
Nenn-Innendurchmesser (vor Schrumpfung):
15 mm
Schrumpftemperatur (min.):
+125 °C
Material:
Polyolefin (modifiziert, strahlenvernetzt)
Innenkleber (Ja/Nein):
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+135 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Warmschrumpf-Endkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 1,56*
€ 2,33*
1
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,34*
1 Tag
70
1
€ 4,99*
ab € 1,67*
€ 2,48*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,70*
€ 2,59*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,95*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 15,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125337
ab € 7,60*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125334
ab € 1,85*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125335
ab € 2,41*
Ähnlich
Behr Bircher Cellpack BBC
125336
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.