Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools 5-075-13 SMD-Pinzette 60 SA Super-spitz 140mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W556091
Herst.-Nr.:
     5-075-13
EAN/GTIN:
     4250838505710
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Isolierpinzette
Spezial-Pinzette für die SMD-Technik. Aus rostfreiem Spezialstahl gefertigt und mattpoliert. Zudem antimagnetisch, säurebeständig und mit ESD-Beschichtung.
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Gewicht:
13 g
Spitzenform:
Super-spitz
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt poliert
Produkt-Art:
SMD-Pinzette
Typ:
60 SA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 18,64*
€ 26,73*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 19,17*
€ 27,81*
€ 6,90*
ab € 20,37*
€ 28,77*
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 37,26*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 28,60*
€ 39,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-074-13
ab € 9,50*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-075
ab € 17,82*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-076-13
ab € 10,66*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-077-13
ab € 8,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078
ab € 7,07*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-078-13
ab € 8,41*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-079
ab € 19,27*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
5-090-0
ab € 17,80*
Ähnlich
Bernstein
5-083
ab € 7,37*
Ähnlich
Bernstein
5-083-13
ab € 8,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.