Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ebro TLC 700 Einstichthermometer (HACCP) Messbereich Temperatur -30 bis +220°C Fühler-Typ NTC H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W53649
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5735
EAN/GTIN:
     4250304716114
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer
Kleines Klappthermometer zur Kerntemperaturmessung. Das TLC 700 entspricht der Norm EN 13485. Mit fest angeschlossenem Fühler ist es robust und stoßfest.
Features:
Messbereich -30 bis +220 ºC
Wasserdicht (IP 65)
Einstechfühler einklappbar
Lieferumfang:
Batterie · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
116 mm
Breite:
38 mm
Gewicht:
41 g
EN Norm:
EN 13485
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle Typ CR 2032
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+220 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Fühler-Typ:
NTC
Besonderheiten:
HACCP-konform
Grund-Genauigkeit ± °C:
0.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer (HACCP)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,95*
€ 55,78*
29 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 42,86*
€ 55,79*
€ 14,90*
ab € 44,61*
€ 58,33*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 74,22*
€ 91,68*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 37,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.