Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta RECH.AC.Power AA1350mAh Bli4 Mignon (AA)-Akku NiMH 1350 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W516861
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56746101404
EAN/GTIN:
     4008496884346
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung.
Features:
Sofort verwendbar
Minimale Selbstentladung
Hohe Leistung
Weitere Informationen:
Höhe:
50.5 mm
Durchmesser:
14.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR6 + HR06 + CEF80 + RB104358 + LR06 + AA + LR6 + AAB4E + AM3 + M + MN1500 + 815 + E91 + L
Größe:
Mignon (AA)
Typ:
RECH.AC.Power AA1350mAh Bli4
Batterie-, Akku- Gruppe:
Mignon (AA)
Technologie:
NiMH
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
1350 mAh
Produkt-Art:
Mignon (AA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,045*
€ 1,395*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,50*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1425*
€ 1,5225*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,56*
Lager 615
4
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,1175*
€ 2,465*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 2,465*
€ 2,93335
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,395*
€ 2,85005
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,4775*
€ 1,75823
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4075*
€ 1,67493
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2575*
€ 1,49643
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1175*
€ 1,32983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 9,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Ähnlich
Varta
56743 101 404
ab € 0,7775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.