Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.35 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.35 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.35 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Nickel-Metallhydrid-Akku, 1.2 V, 1.35 Ah, HR6, AA, Flächenkontakt
Artikel-Nr.:
     4502-25A996
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56746 101 404
EAN/GTIN:
     4008496884346
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6
Nickel-Metallhydrid-Akku, 56746101404, Varta Kommt bereits aufgeladen aus der Verpackung und kann sofort genutzt werden. Herkömmliche Akkus verlieren alleine durch die Lagerung sehr schnell einen Großteil ihrer Kapazität. Bei VARTA Ready2Use konnte dieses Problem auf ein Minimum reduziert werden. Einmal geladen können diese neuartigen Akkus nach einem Jahr Lagerung noch 80% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweisen. Diese Akkus erfordern kein spezielles Ladegerät und sind für alle Arten von Anwendungen bestens geeignet. Von der Wanduhr mit niedrigem Stromverbrauch bis hin zur stromfressenden Digitalkamera ist Ready2Use eine zuverlässige Energielösung. Features * Sofort einsatzbereit da vorgeladen und mit sehr geringer Selbstentladung * Wiederaufladbar ohne Memory-Effekt * Passend für alle Ladegeräte und Standardanwendungen * Hält in Digitalkameras bis zu 5 Mal länger
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flächenkontakt
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Durchmesser:
14.5 mm
Größe:
AA
Höhe:
48 mm
IEC-Bezeichnung:
HR6
Nennkapazität:
1.35 Ah
Nennspannung:
1.2 V
sonstige Bezeichnung:
Mignon
Technologie:
Nickel-Metallhydrid
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, AAA Akku, AAA Akkus, AAA Micro Akku, Akku AAA, Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, vorgeladene akkus, Speichersystem, Energiespeicher, Stromspeicher, Akku, Akkumulator, Sekundärbatterie, Sekundärzelle, Ni/MH-Akku, Ni/MH-Akkumulator, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,055*
€ 1,375*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,13*
€ 1,48*
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1525*
€ 1,5125*
Lager 4502
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 1,54*
1 Tag
24
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,19*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 6,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,42*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,72*
Ähnlich
Varta
56743 101 404
ab € 0,7775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.