Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECHARGE ACCU Power 1,2V/1350mAh/NiMH 56746 (Bli.4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012-16779904
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     56746101404
EAN/GTIN:
     4008496884346
Suchbegriffe:
AA Akku
AA Mignon Akku
Akku AA
Akku HR6

RECHARGE ACCU Power 1,2V/1350mAh/NiMH 56746 (Bli.4)

Der Varta RECHARGE ACCU Power AAA mit 1350mAh Kapazität ist Ready to Use für die sofortige Nutzung direkt aus der Packung und ist die beste Wahl für Ihre Standard - Geräte. Mit seiner sehr geringen Selbstentladung und ohne Memory-Effekt passt der Akku perfekt in alle Ihre Geräte wie Digitalkameras, LED-Taschenlampen, Wanduhren, Wecker, Babyphones, Gamecontroller und MP3-Player.
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
Mignon
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Nennspannung:
1,2 V
Kapazität:
1350 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR6
Sonstige Bezeichnung:
AA
Höhe inkl. Pole:
50,5 mm
Durchmesser:
14,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
796
40
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,045*
€ 1,385*
40
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,48*
Lager 6012
40
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,1425*
€ 1,5125*
4
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,07*
€ 1,54*
1 Tag
24
4
pro Stück
€ 6,40*
ab € 1,18*
€ 1,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 1,5125*
€ 1,79988
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4425*
€ 1,71658
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2725*
€ 1,51428
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1425*
€ 1,35958
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 60,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
56703 101 404
ab € 1,43*
Ähnlich
Varta
56706 101 404
ab € 4,73*
Ähnlich
Varta
56743 101 404
ab € 0,7775*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.