Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peltor 3M X4A Kapselgehörschutz 32 dB EN 352-1:2002 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W51453
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     X4A
EAN/GTIN:
     4046719695515
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
Verwenden Sie für einen leistungsstarken Gehörschutz gegen mäßige bis hohe Geräuschpegel den 3M™ PELTOR™ X4 Kapselgehörschutz.

Die 3M PELTOR X4 Kapselgehörschützer sind hellgrün farbcodiert, sodass die Auswahl der richtigen Schutzstufen aus der X Serie ganz einfach wird. Unser Kapselgehörschutz kombiniert die weithin bekannte Erfahrung von 3M bei Gehörschutzprodukten mit fortschrittlicher Technologie und enthält einen speziell entwickelten Abstandshalter und eine neue Dämmkissentechnologie, der die Geräuschdämmung ohne übermäßiges Volumen und Gewicht verbessern. Dies bedeutet, dass der X4 leicht und noch stromlinienförmiger ist als andere Kapselgehörschützer mit hoher Dämpfung und gleichzeitig Geräusche auf bis zu 33 dB reduziert.

Das elektrisch isolierte Design mit Doppelkopfbügel reduziert den Wärmestau auf dem Kopf, und der mit Kunststoff beschichtete Edelstahldraht macht den Kopfbügel zum robustesten, den 3M zu bieten hat. Er ist sowohl stark als auch bequem, da der flache, breite Kopfbügel eine weiche Kunststoffbeschichtung hat, die einen stabilen Druck auf den Kopf ausübt. Kein freiliegendes Metall bedeutet, dass das Produkt „dielektrisch“ ist und einen elektrischen Widerstand für Anwendungen mit Funken- oder Ladungsgefahr bietet.

Sorgfältig geformte Schieber sorgen dafür, dass sich der Kapselgehörschutz am Kopf leicht einstellen lässt. Breite, weiche Schaumstoff-Dämmkissen sorgen dafür, dass sich die Mitarbeiter wohl fühlen, während die schmalen Kapseln eine verbesserte Kompatibilität mit anderen Sicherheitsausrüstungen bieten.

Die Polster und Schaumstoff-Einlagen sind in Form von Hygienekits erhältlich, die sich einfach austauschen lassen, wenn sie beschädigt oder abgenutzt sind. Dadurch wird eine längere Produktlebensdauer möglich.

Auch mit Helmbefestigung oder Nackenbügel erhältlich.
Features:
Dämmen Geräuschpegel um bis zu 33 dB ab
Der breite, flache Kopfbügel ist elektrisch isoliert und macht den Gehörschutz elektrisch resistent oder „dielektrisch“
Leicht erkennbare Schutzstufe durch Farbcodierung
Der innovative Dichtring und die neue Dämmkissentechnologie bieten exzellenten Schutz gegen niedrige Frequenzen in einem optimierten Design
Breite, weiche Dämmkissen für langen Tragekomfort
Doppelkopfbügel-Design zur Wärmeableitung und internes Edelstahl-Design, das über einen Zeitraum von 8 Stunden einen konstanten Druck und eine bequeme Passform sicherstellt
Das Design optimiert Gewichtsverteilung und Gleichgewicht und sorgt so für außergewöhnlichen Tragekomfort
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + grün
Gewicht:
234 g
Normen:
EN 352-1:2002
EN Norm:
EN 352-1:2002
Herstellerfarbe:
Schwarz + Hellgrün
SNR-Wert:
32 dB
Produkt-Art:
Kapselgehörschutz
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, 3M Peltor, 7000103993, 3m
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 25,73*
€ 32,19*
1
€ 4,90*
ab € 25,46*
€ 32,20*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 26,95*
€ 32,49*
8 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,58*
€ 32,52*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.