| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W509961 Herst.-Nr.: CY-121A-P EAN/GTIN: 4064161218946 |
| |
|
| | |
| Lichttaster mit M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Betriebsanzeige durch LED. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse. Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen. Lieferumfang: Anschlusskabel 2 m + 2 Stück M18-Befestigungs-Muttern. Weitere Informationen: | | Länge: | 46 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Durchmesser: | 18 mm | Typ: | CY-121A-P | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + ohne Trimmer | Lichtaustritt: | axial | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 mm | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Gehäusematerial: | Kunststoff | Ansprechzeit: | 1 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Baugröße: | M18 | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Reflexions-Lichttaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,97* | € 33,22* | | | | | | 38 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 24,44* | € 33,24* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 26,24* | € 35,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 36,81* | € 49,06* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,70* | € 76,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|