Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichttaster CY-121A-P CY-121A-P hellschaltend, ohne Trimmer 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429118-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CY-121A-P
EAN/GTIN:
     4064161218946
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Panasonic Reflexions-Lichttaster CY-121A-P CY-121A-P hellschaltend,ohne Trimmer 12 - 24 V/DC 1 St.

Lichttaster, Serie CY100

Lichttaster mit M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Testeingang zur Funktionsprüfung. Betriebsanzeige durch LED. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse.
Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen.

Ausstattung:
Sendediode Infrarot-LED · Testeingang zur Funktionsprüfung.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Kabel, offenes Ende · Ansprechzeit: 1 ms · Ausgänge (Sensoren): PNP · Baugröße (Sensoren): M18 · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 12 V/DC · Funktionen (Lichtschranken): hellschaltend,ohne Trimmer · Gehäusematerial: Kunststoff · Kabellänge: 2.00 m · Lichtaustritt: axial · Produktabmessung, Länge: 46 mm · Produktabmessung, Ø: 18 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 mm · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Wellenlänge: 875 nm

Lieferumfang:
Anschlusskabel 2 m,2 Stück M18-Befestigungs-Muttern.

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 18 mm x 46 mm
Produktabmessung, Ø:
18 mm
Produktabmessung, Länge:
46 mm
Marke:
Panasonic
Wellenlänge:
875 nm
Schutzart:
IP67
Baugröße (Sensoren):
M18
Gehäusematerial:
Kunststoff
Anschluss (Sensoren):
Kabel|ツ| offenes Ende
Funktionen (Lichtschranken):
hellschaltend | ohne Trimmer
Lichtaustritt:
axial
Ausgänge (Sensoren):
PNP
Typ (Hersteller-Typ):
CY-121A-P
Reichweite max. (im Freifeld):
100 mm
Ansprechzeit:
1 ms
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
12 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, lichttaster panasonic, lichttaster, Panasonic, CY-121A-P, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,97*
€ 33,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,44*
€ 33,24*
€ 6,90*
ab € 26,24*
€ 35,42*
Lager 102
48
Frei Haus
ab € 36,81*
€ 49,06*
€ 3,50*
ab € 60,70*
€ 76,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,06*
€ 58,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,50*
€ 57,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.