| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W505751 Herst.-Nr.: EQ34J EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lichttaster mit einer Reichweite von 2 m. Hintergrundausblendung nach dem Triangulationsprinzip. Sichere Objekterkennung, unabhängig von Farbe, Form und Material. Schnelle Ansprechzeit von 2 ms. Kurzschlussfest. Mechanischer Hell-Dunkel-Umschalter. Befestigungslöcher mit Mutterarretierungen im Gehäuse. Anwendung: Personenerkennung an Zugangstüren, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheitskontrolle. Features: Hell-/Dunkel-Umschaltung Lieferumfang: Schraubendreher zur Empfindlichkeitseinstellung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 68 mm | Breite: | 20 mm | Schutzart: | IP67 | Typ: | EQ34J | Temperaturbereich: | -20 - +55 °C °C | Sendertyp: | LED Infrarot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 2 m | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 30 V/DC | Ansprechzeit: | 2 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Anschluss: | M12, 4 polig | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Triangulations-Lichttaster |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 113,63* | € 144,89* | | | | | | 44 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 116,24* | € 144,91* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 115,71* | € 152,75* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 139,28* | € 173,58* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 144,72* | € 179,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|