Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Reflexions-Lichtschranke CX491 CX491hellschaltend, dunkelschaltend, Umschalter (Hell-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W505141
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke

Lieferumfang:
Reflexions-Lichtschranke + Reflektor RF-230
Weitere Informationen:
Tiefe:
11.5 mm
Höhe:
32 mm
Breite:
21 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
CX491
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Umschalter (Hell-EIN/Dunkel-EIN)
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsspannung min.:
12 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
3 m
Betriebsspannungsbereich:
12 - 24 V/DC
Ansprechzeit:
1 ms
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
NPN
Produkt-Art:
Reflexions-Lichtschranke
Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, fotosensor, 02050003966900, 02050003857079, Panasonic
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,44*
€ 72,90*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,18*
€ 78,40*
€ 6,90*
ab € 66,00*
€ 86,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 85,08*
€ 104,42*
€ 3,50*
ab € 90,18*
€ 108,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,30*
€ 78,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Panasonic
MSCX21
ab € 2,59*
Sonstiges
Panasonic
MSCX22
ab € 8,70*
Sonstiges
Panasonic
MSCX25
ab € 7,07*
Sonstiges
Panasonic
MSCX3
ab € 4,36*
Sonstiges
Panasonic
RF12
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.