Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic RF12 Reflektorfolie RF12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1429270-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     RF12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panasonic
RF12
431-1966
sensorenzubehör
Panasonic RF12 Reflektorfolie RF12 Ausführung (allgemein) Reflexionsfolie 1 St.

Reflexionsfolie RF

Reflexionsband für u.a. Optosensoren der Serie CX400.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 0.7 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm

Hinweis:
Bei Zurechtschneiden des Bandes verkürzt sich die Reichweite.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
0.7 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Passend für (Details):
Panasonic CX400
Marke:
Panasonic
Typ (Hersteller-Typ):
RF12
Ausführung (allgemein):
Reflexionsfolie
Typ:
RF12
Umgebungs-Temperatur:
-25 - +55 °C
Produkt-Art:
Reflektorfolie
Weitere Suchbegriffe: zubehör zu sensoren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,67*
€ 11,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 7,91*
€ 11,42*
€ 8,95*
ab € 9,97*
€ 14,76*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 12,73*
€ 19,16*
€ 3,50*
ab € 26,80*
€ 36,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.