| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W505061 Herst.-Nr.: CY-191VA-P-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reflexions-Lichtschranke mit M18 Gewinde zur schnellen Montage und Befestigung. Betriebsanzeige durch LED. Kurzschlussfester Transistor-Ausgang. Robustes Kunststoffgehäuse. Montagemuttern liegen bei. Anwendung: Personen-, Fahrzeug-, Objekterfassung, Lageerkennung, Anwesenheit, Sortieren, Zählen. Überwachung von Torsteuerungen und Durchgängen. Lieferumfang: Anschlusskabel 2 m + 2 Montagemuttern Hinweise: Passenden Reflektor bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Länge: | 48 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Durchmesser: | 18 mm | Temperaturbereich: | -25 - +55 °C °C | Funktionen: | hellschaltend + Polarisationsfilter | Lichtaustritt: | radial | Sendertyp: | LED Rot | Betriebsspannung max.: | 24 V/DC | Betriebsspannung min.: | 12 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 2 m | Betriebsspannungsbereich: | 12 - 24 V/DC | Gehäusematerial: | Kunststoff | Ansprechzeit: | 1 ms | Max. Temperatur: | +55 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Baugröße: | M18 | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,91* | € 62,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,02* | € 64,45* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 47,62* | € 65,69* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 62,61* | € 80,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|