| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2958360 Herst.-Nr.: CY-191VA-P-Y EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Panasonic Reflexions-Lichtschranke, Serie CY100 CY-191VA-P-Y Reflexions-Lichtschranke Reichweite 2 m (CY-191VA-P-Y) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: lichtschranke panasonic, reflexlichtschranke, lichtschranke ip67, cy191vapy, 191va, panasonic, reflexionslichtschranke, reflexions, lichtschranke, hellschaltend, polarisationsfilter, v/dc, serie, cy100, reichweite |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 44,18* | € 60,28* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,41* | € 60,28* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 44,92* | € 60,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 69,36* | € 88,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|