Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 00303 Getriebemotor G 20 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W492052
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     00303
EAN/GTIN:
     4037373003037
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Motor mit Metallgetriebe für 2 - 18 Volt Betrieb, auch für Eisenbahntrafo (Gleichspannung) bestens geeignet! Zum Drehen, Heben, Senken und allen anderen Bewegungen bei denen viel Kraft erforderlich ist. Extrem belastbar und langlebig durch Metallzahnräder!
Features:
Tuning für Modellautos
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
30 mm
Breite:
12 mm
Gewicht:
8 g
Untersetzung:
1:20
Bauart:
G 20
Baugröße:
Universell
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Achs-Ø:
3 mm
Produkt-Art:
Getriebemotor
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, G20-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 11,01*
€ 15,86*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,84*
€ 15,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.