Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sol Expert 00303 Getriebemotor G 20 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2471392-BP
Hersteller:
     SOL-EXPERT-group
Herst.-Nr.:
     00303
EAN/GTIN:
     4037373003037
Suchbegriffe:
Getriebemotor
Modellgetriebemotor
sol-expert getriebemotor
getriebemotor
Sol Expert 00303 Getriebemotor G 20 1:20

Getriebe G20 - 12V

Tuning für Modellautos

Motor mit Metallgetriebe für 2 - 18 Volt Betrieb, auch für Eisenbahntrafo (Gleichspannung) bestens geeignet! Zum Drehen, Heben, Senken und allen anderen Bewegungen bei denen viel Kraft erforderlich ist. Extrem belastbar und langlebig durch Metallzahnräder!

Technische Daten:
Achs-Durchmesser: 3 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Micro-Modellbau): G 20 · Baugröße: Universell · Gewicht: 8 g · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Untersetzung: 1:20 · Weitere technische Daten: Achslänge: 10 mm
Achsdurchmesser: 3 mm geflanscht
Übersetzung: 1:20
Drehzahl U/m (2 - 18 V): 200 - 1800
Befestigung mit 2x M 1.6 auf der Frontseite möglich

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 30 x 12 x 10 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Produktabmessung, Länge:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
Sol Expert
Untersetzung:
1:20
Bauart (Micro-Modellbau):
G 20
Baugröße:
Universell
Achs-Durchmesser:
3 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
Getriebemotor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Sol Expert, 00303, G20-12
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 10,99*
€ 15,88*
€ 4,00*
ab € 9,83*
€ 15,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.