Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska MP-S Montageplatte klein Montageplatte vertikal (B x H) 75mm x 80mm Stahl 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W449832
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105774
EAN/GTIN:
     4007686012347
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte
Montageplatte zum Befestigen
von Abzweigkästen auf Kabelbahnen.
Befestigungsschrauben inklusive
Abmessung: 160x76x9,4mm
Geeignet für
COMBI 108/116/206/308/407
und WHK
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Breite:
75 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
MP-S Montageplatte klein
Material:
Stahl
Besonderheiten:
vertikal
Produkt-Art:
Montageplatte
Weitere Suchbegriffe: Wiska, MP-S Montageplatte klein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,08*
€ 8,82*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,0931*
€ 8,8331*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,8096*
€ 9,8196*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,54*
€ 9,82*
€ 3,90*
ab € 6,90*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.