Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte MP-S Combi 160x76x9,4mm 108/308/407WHK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageplatte MP-S Combi 160x76x9,4mm 108/308/407WHK
Montageplatte MP-S Combi 160x76x9,4mm 108/308/407WHK
Artikel-Nr.:
     3517I-40359062
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10105774
EAN/GTIN:
     4007686170856
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Montageplatte
montageplatte

Montageplatte MP-S Combi 160x76x9,4mm 108/308/407WHK

Montageplatte zum Befestigen von Abzweigkästen auf Kabelbahnen. Befestigungsschrauben inklusive Abmessung: 160x76x9,4mm Geeignet für COMBI 108/116/206/308/407 und WHK
Weitere Informationen:
Ausführung:
vertikal
Plattenhöhe:
80 mm
Plattenbreite:
75 mm
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,12*
€ 8,78*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 6,1331*
€ 8,7931*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,8396*
€ 9,7896*
€ 4,00*
ab € 6,58*
€ 9,79*
€ 3,90*
ab € 6,93*
€ 9,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.