| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W434392 Herst.-Nr.: 4257790 EAN/GTIN: 4006825653786 |
| |
|
| | |
| Der Akku-Nagler TE-CN 18 Li - Solo ist ein ideales Werkzeug für Garage, Werkstatt und Bastelstube sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Objekte mit Klammern oder Nägeln fixieren, das geht mit der Kombination aus Tacker und Nagelpistole schnell von der Hand. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann der Nagler mit allen Akkus der Systemreihe betrieben werden. Das robuste Getriebe ermöglicht bis zu 20 Einschläge pro Minute, die Tiefeneinstellung sorgt für eine variable Einschlagtiefe. Das nahe Arbeiten an den Kanten ist durch die schlanke Tackernase möglich. Das Magazin ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet und gewährt einen stetigen Überblick über die aktuelle Ladung. Der Druckmechanismus an der Tackernase ermöglicht sicheres Arbeiten, während die großzügigen Softgrip-Flächen einen bequemen und festen Halt bieten. Die Lieferung erfolgt inklusive praktischem Gürtelclip zur sicheren Aufbewahrung sowie inklusive 300 Nägeln (32 mm) und 300 Klammern (19 mm). Features: Mitglied der Power X-Change Familie 2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 20 Einschläge pro Minute Befestigung eines Kupferblechs bis 0.5 mm schafft er mühelos Nahes Arbeiten an Kanten möglich dank der schlanken Tackernase Großes Einstellrad zur variablen Regulierung der Einschlagtiefe Lieferumfang: Inkl. 300x Klammern (19 mm) + 300x Nägel (32 mm) + Gürtelclip + Innensechskantschlüssel Hinweise: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 248 mm | Breite: | 295 mm | Gewicht: | 2.28 kg | Technologie: | Li-Ion | Spannung: | 18 V | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Besonderheiten: | ohne Akku + ohne Ladegerät | Schlagzahl max.: | 20 /min | Kapazität Nägel: | 100 St. | Kapazität Klammern: | 100 St. | Produkt-Art: | Akku-Nagler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, ladegerät liio-akku einhell, ladegerät li-ion, Einhell, TE-CN 18 Li - Solo Power X-Change |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 64,46* | € 76,49* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 65,23* | € 76,50* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 65,90* | € 76,84* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 66,24* | € 77,74* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 69,57* | € 80,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|