Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TE-CN 18 Li - Solo Power X-Change 4257790 Akku-Nagler ohne Akku, ohne Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2475751-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4257790
EAN/GTIN:
     4006825653786
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Einhell TE-CN 18 Li - Solo Power X-Change 4257790 Akku-Nagler ohne Akku,ohne Ladegerät

Akku-Nagler TE-CN 18 Li - Solo

Mitglied der Power X-Change Familie
2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 20 Einschläge pro Minute
Befestigung eines Kupferblechs bis 0.5 mm schafft er mühelos
Nahes Arbeiten an Kanten möglich dank der schlanken Tackernase
Großes Einstellrad zur variablen Regulierung der Einschlagtiefe

Der Akku-Nagler TE-CN 18 Li - Solo ist ein ideales Werkzeug für Garage, Werkstatt und Bastelstube sowie für Sanierungs- und Renovierungsarbeiten. Objekte mit Klammern oder Nägeln fixieren, das geht mit der Kombination aus Tacker und Nagelpistole schnell von der Hand. Als Mitglied der Power X-Change-Familie kann der Nagler mit allen Akkus der Systemreihe betrieben werden. Das robuste Getriebe ermöglicht bis zu 20 Einschläge pro Minute, die Tiefeneinstellung sorgt für eine variable Einschlagtiefe. Das nahe Arbeiten an den Kanten ist durch die schlanke Tackernase möglich. Das Magazin ist mit einer Füllstandsanzeige ausgestattet und gewährt einen stetigen Überblick über die aktuelle Ladung. Der Druckmechanismus an der Tackernase ermöglicht sicheres Arbeiten, während die großzügigen Softgrip-Flächen einen bequemen und festen Halt bieten. Die Lieferung erfolgt inklusive praktischem Gürtelclip zur sicheren Aufbewahrung sowie inklusive 300 Nägeln (32 mm) und 300 Klammern (19 mm).

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
2in1-Kombigerät aus Tacker und Nagler
Robustes Getriebe ermöglicht bis zu 20 Einschläge pro Minute
Befestigung eines Kupferblechs bis 0,5 mm schafft er mühelos
Nahes Arbeiten an Kanten möglich dank der schlanken Tackernase
Großes Einstellrad zur variablen Regulierung der Einschlagtiefe
Auslössicherung verhindert unbeabsichtigtes tackern/nageln
Magazin mit Füllstandsanzeige verschafft einen stetigen Überblick
Einfaches Öffnen des Magazins per Knopfdruck
Magnet im Magazin sorgt für besseren Halt der Nägel/Klammern
Ergonomische Softgrip-Flächen ermöglichen sicheres Arbeiten

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku,ohne Ladegerät · Gewicht: 2.28 kg · Kapazität Klammern: 100 St. · Kapazität Nägel: 100 St. · Produktabmessung, Breite: 295 mm · Produktabmessung, Länge: 248 mm · Schlagzahl max.: 20 /min · Spannung: 18 V · Weitere technische Daten: 16 bis 22 mm Klammernlänge
5,7 mm Klammernbreite
15 bis 32 mm Nagellänge
1 mm Nagelstärke

Lieferumfang:
Inkl. 300x Klammern (19 mm),300x Nägel (32 mm),Gürtelclip,Innensechskantschlüssel

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B) 248 mm x 295 mm
Produktabmessung, Länge:
248 mm
Produktabmessung, Breite:
295 mm
Marke:
Einhell
Kapazität Nägel:
100 St.
Kapazität Klammern:
100 St.
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku | ohne Ladegerät
Schlagzahl max.:
20 /min
Spannung:
18 V
Gewicht:
2.28 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 64,68*
€ 76,39*
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 76,40*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 65,63*
€ 76,68*
Lager 102
215
Frei Haus
ab € 66,95*
€ 77,65*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 69,99*
€ 81,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,01*
€ 86,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.