Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109190 BCAB-L-07-BG Wellrohr Grau 6.8mm 50m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W406522
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109190
EAN/GTIN:
     4007686083811
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Brandschutz-Eigenschaft:
HB
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10109190
Typ:
BCAB-L-07-BG
Temperaturbereich:
-40 - +140 °C °C
Wellrohr-Besonderheiten:
halogenfrei + UV-beständig
Innen-Ø:
6.8 mm
Material:
Polyamid 6
Außen-Ø:
10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Max. Temperatur:
+140 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Wellrohr
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw7, wellrohr, wiska wellrohr, Wiska, BCAB-L-07-BG, Kabelschutz, Kabel-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,40*
€ 28,46*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,81*
€ 28,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,395*
€ 29,515*
Frei Haus
ab € 24,18*
€ 32,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,46*
€ 33,87
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,63*
€ 32,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,82*
€ 29,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,32*
€ 28,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,81*
€ 24,76
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,4162* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.