Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohr NW7, blaugrau BCAB-L-07-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-35069284
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109190
EAN/GTIN:
     4007686083804
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr

Wellrohr NW7, blaugrau BCAB-L-07-BG

Kunststoff-Schutzschlauch zum Schutz von Kabeln vor mechanischen Belastungen, Sand und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6,79999999 mm
Werkstoff:
Polyamid 6
Druckfestigkeit:
320 N
Einsatztemperatur:
-40..140 °C
Schutzart (IP):
IP68
Brandschutz nach UL 94:
HB
Biegeradius, statisch:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr nw7, wellrohr, wiska wellrohr, Schlauch, Wellschutzschlauch, Schutzschlauch, Wellschlauch, Kunststoff-Wellschlauch, Kunststoffschlauch, Kabelschutzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 21,79*
€ 29,09*
€ 4,00*
ab € 21,19*
€ 29,11*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,205*
€ 29,565*
€ 3,90*
ab € 24,78*
€ 32,80*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,09*
€ 34,6171
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,70*
€ 34,153
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,65*
€ 32,9035
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,50*
€ 31,535
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,53*
€ 30,3807
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,79*
€ 25,9301
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.