Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FU 8 x 50 Universaldübel 50mm 8mm 53264 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W40592
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     53264
EAN/GTIN:
     4006209532645
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Polyamid gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Schrauben-Ø:
4 mm
Geeignet für:
Beton + Hochlochziegel + Hohlblockstein
Material:
Polyamid
Produkt-Art:
Universaldübel
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19150
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1326*
€ 0,1806*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,01*
€ 6,82*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,58*
€ 7,52*
2 Tage
18
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,65*
€ 7,59*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,33*
€ 14,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 8,55*
€ 10,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,47*
€ 10,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,28*
€ 8,66
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,53*
€ 7,77
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 6,33*
€ 7,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1266* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.