Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universaldübel FU 8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     5913-053264
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053264
EAN/GTIN:
     4006209532645
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel
Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Dübellänge:
50 mm
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Farbe:
grau
Ausführung:
ohne Schraube
Baustoff:
Universal | Vollbaustoff | Lochbaustoff
Verpackungsvariante:
Faltschachtel
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Min. Plattendicke:
6 mm
Spanplatten-/Holzschrauben:
4,0 - 4,5 mm
Profi / DIY:
Profi
Geeignet für Beton:
Ja
Geeignet für Kalksandstein:
Ja
Geeignet für Porenbeton:
Ja
Geeignet für Spanplatte:
Ja
Geeignet für Naturstein:
Ja
Geeignet für Vollziegel:
Ja
Geeignet für Hochlochziegel:
Ja
Vorsteckmontage:
Nein
Durchsteckmontage:
Nein
Abstandsmontage:
Nein
Werkstoffgüte:
Nylon
Geeignet für Gipskarton:
Ja
Produkt-Hauptkategorie:
Kunststoff
Produktlinie:
FU
Ausführung (etim):
Universaldübel
Mit Schraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Werkstoff (etim):
Kunststoff
Antrieb:
ohne
Material:
Nylon
Produkttyp:
Universaldübel
VDS-Zulassung:
Ja
Reale Inhaltsmenge:
50 C62
net_weight:
132.00 GRM
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1316*
€ 0,1786*
7 Tage
4058
50
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,18*
€ 0,24*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 4,475*
€ 6,445*
Lager 5913
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,04*
€ 6,83*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,35*
€ 7,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5913
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,83*
€ 8,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,81*
€ 6,91
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,13*
€ 6,10
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1008* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5913
Versand: Lager 5913
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,40*
ab € 295,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5913
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.