Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10106845 EBFS-10-12-BG Verschraubung Grau M12 x 1.5 Gerade 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W402102
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106845
EAN/GTIN:
     4007686032802
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der großflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von außen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
38.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10106845
Typ:
EBFS-10-12-BG
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Polyamid + Thermoplastisches Elastomer
Winkelausführung:
Gerade
Herstellerfarbe:
Grau
Außengewinde:
M12 x 1.5
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,45*
€ 42,23*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,67*
€ 42,35*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 42,82*
€ 3,90*
ab € 32,28*
€ 42,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,375*
€ 51,765*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,35*
€ 50,40
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,35*
€ 49,21
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,57*
€ 45,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,30*
€ 44,39
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,25*
€ 43,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,67*
€ 37,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.