| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55060501 Herst.-Nr.: 10106845 EAN/GTIN: 4007686032796 |
| |
|
| | |
| Wellrohrverschraubung NW10-12, blaugrau EBFS-10-12-BG Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 10 mm | Schutzart (IP): | IP68 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Steckanschluss | Gewindeart: | metrisch | Gewindeanschlussgröße: | M12 x 1,5 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Geradverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, druckluftschraubverbindung gerade, einschraubstutzen, polyamid einschraubstutzen |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 31,58* | € 42,26* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,72* | € 42,38* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,14* | € 42,97* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 32,35* | € 43,09* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,505* | € 52,335* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6316* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|