Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung NW10-12, blaugrau EBFS-10-12-BG


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6012B-55060501
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106845
EAN/GTIN:
     4007686032796
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen

Wellrohrverschraubung NW10-12, blaugrau EBFS-10-12-BG

Die BRACE®-Kunststoff-Schlauchverschraubung benötigt dank der grossflächigen integrierten Dichtung kein Sonderschneidwerkzeug für das Wellrohr. Die integrierte, unverlierbare TPU-Dichtung ist jederzeit von aussen sichtbar und macht eine zusätzliche Montage und Kontrolle überflüssig. Durch den innovativen 360° Klappverschluss wird eine integrierte Zugentlastung gewährleistet.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Steckanschluss
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M12 x 1,5
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 31,58*
€ 42,26*
€ 4,00*
ab € 31,72*
€ 42,38*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,14*
€ 42,97*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,35*
€ 43,09*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,505*
€ 52,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,09*
€ 51,2771
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,80*
€ 50,932
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,15*
€ 45,3985
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,31*
€ 44,3989
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,35*
€ 38,4965
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,647* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.