Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C320C104K1R5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100V 10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W36555
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
100 V
Typ:
C320C104K1R5TA7303+
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
10 %
Material:
Keramik
Elektr. Kapazität:
0.1 µF
RM:
2.54 mm
Material-Eigenschaft:
X7R
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2141*
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,215*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
1 Tag
1214
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,215*
€ 0,256
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,196*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,174*
€ 0,207
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.