Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 100V; X7R; ±10%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 100V; X7R; ±10%
Kondensator: Keramik; MLCC,monolithisch; 100nF; 100V; X7R; ±10%
Artikel-Nr.:
     2805-C320C104K1R5TA
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: KEMET
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 100V
Kondensator-Art: MLCC;monolithisch
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2136*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,214*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
1 Tag
1230
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 6,72*
€ 9,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2136*
€ 0,25418
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1958*
€ 0,233
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1269*
€ 0,15101
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0678*
€ 0,08068
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0651*
€ 0,07747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,136* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.