Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet C320C104K1R5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V 10 % 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-458222-BP
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C320C104K1R5TA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Kemet C320C104K1R5TA7303+ Keramik-Kondensator radial bedrahtet 0.1 µF 100 V 10 % 1 St.

Keramik-Kondensator C3

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 0.1 µF · Material: Keramik · Material-Eigenschaft: X7R · Nennspannung: 100 V · Rastermaß: 2.54 mm · Toleranz (Plus/Minus): 10 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Kemet
Material:
Keramik
Material-Eigenschaft:
X7R
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
C320C104K1R5TA7303+
Nennspannung:
100 V
Rastermaß:
2.54 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
0.1 µF
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Produkt-Art:
Keramik-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0499*
€ 0,2141*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,215*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,24*
Lager 102
1214
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,33*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 4,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.