Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159520015 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Weiß Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W355982
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159520015
EAN/GTIN:
     4007123249404
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco-Line Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl mit Schalter und 1,5 m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Features:
Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
Schutzkontakt-Steckdosen in 45°-Anordnung, auch für Winkelstecker
Mit erhöhtem Berührungsschutz
Lieferumfang:
Eco-Line Steckdosenleiste
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Länge:
360 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
1.50 m
Steckdosen:
6
Montageart:
Tisch + Boden
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3680 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Schalter + erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Weiß
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5799
8
€ 5,99*
ab € 4,79*
€ 6,03*
12 Tage
28
1
€ 5,87*
ab € 4,90*
€ 6,27*
2 Tage
71
1
€ 5,95*
ab € 5,05*
€ 6,45*
1
Frei Haus
ab € 5,04*
€ 6,46*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 7,15*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952260100
ab € 9,8902*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.