Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-HTD 125 PCE-HTD 125 Temperatur-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W354612
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HTD 125
EAN/GTIN:
     4250348723239
Suchbegriffe:
Datenlogger
Datenlogger für Feuchtigkeit und Te...
Datenlogger für Temperatur und Feuc...
Temperaturlogger
Hochtemperatur Steril Datenlogger mit Analysesoftware / Datenspeicher für 32.000 Messwerte / Messbereich bis +125 °C / Wasserfestes Metallgehäuse / USB Anschluss / Export der Messdaten in verschiedenen Dateiformaten / wechselbarer Batterie Der Hochtemperatur Steril Datenlogger ist ein eigenständiges Messgerät zur bestimmt von Temperaturen zwischen -40 … 125 °C. Somit ist der Steril Datenlogger besonders für die Überwachung von besonders heißen Umgebungen geeignet. Damit findet der Steril Datenlogger seine Anwendung zum Beispiel bei der Überwachung von Autoklaven. Mit dem großen Datenspeicher von 32.000 Messwerten speichert der Datenlogger einen Temperaturverlauf ab. Dank des Metallgehäuses und seiner IP67 Schutzklasse, lässt sich der Hochtemperatur Steril Logger auch unter den verschiedensten Bedingungen einsetzen. Um die gespeicherten Messwerte auszuwerten, generiert der Steril Logger neben der Messreihe eine PDF Datei. Der Hochtemperatur Steril Logger selbst wird von einem Computer als Massendatenspeicher erkannt, wodurch sich die PDF von jedem Computer direkt übertragen lässt. Dies hat den Vorteil, dass das Auslesen der Messdaten unabhängig vom Betriebssystem ist. Weitere Analysen der Messdaten oder Einstellungen des Hochtemperatur Steril Loggers lassen sich über die mitgelieferte Software durchführen. Um die Messdaten weiter zu bearbeiten, lassen sich die Messwerte über die Software als TXT, CSV oder im XLS Datenformat exportieren. Auch besteht die Möglichkeit, die Grafik als JPG und BMP zu exportieren.
Lieferumfang:
1 x Steril Datenlogger PCE-HTD 125
1 x 3,6 V 2/3 AA-Hochtemperaturbatterie
1 x Bedienungsanleitung
1 x Software
Weitere Informationen:
Typ:
PCE-HTD 125
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, 04250348723239, PCE Instruments, logger
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 249,27*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 207,85*
€ 249,28*
Frei Haus
ab € 207,76*
€ 249,30*
Frei Haus
ab € 215,51*
€ 258,52*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 225,06*
€ 268,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,27*
€ 296,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,55*
€ 283,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,04*
€ 263,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,76*
€ 238,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
€ 99,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
€ 158,66*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
€ 671,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
€ 684,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-LTD 100
€ 241,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
€ 250,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
€ 177,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
€ 275,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.