Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Serienschalter Pacific Grau 90591002-DE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W33443
Hersteller:
     VIKO
Herst.-Nr.:
     90591002-DE
EAN/GTIN:
     8691137956821
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Serienschalter
serienschalter
IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.
Features:
IP54
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Schutzart:
IP54
Funktion:
Serienschalter
Material:
Kunststoff
Serie:
Pacific
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: 04016138825701, 08691137956821, VIKO
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 11,02*
€ 15,73*
1 Tag
10
€ 5,90*
ab € 12,71*
€ 18,15*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,24*
€ 19,06*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 19,26*
4 Tage
33
€ 6,99*
ab € 29,82*
€ 39,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
VIKO
90591300-DE
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.