| |
|
| Artikel-Nr.: 102-455775-BP Herst.-Nr.: 90591002-DE EAN/GTIN: 8691137956821 |
| |
|
| | |
| VIKO Feuchtraum-Schalterprogramm Serienschalter Pacific Grau 90591002-DE
VIKO 90591002-DE SERIENSCHALTER
IP54
IP54 - IK05 (Hammerschlagfestigkeit für hohe Beanspruchungen) - Großer Innenraum - Alle Geräte können mit einem Beschriftungsfenster optional (Best.-Nr. 455971 und 455995) ausgestattet werden - Patentiertes Design: Der Austausch der Oberteile bei gleichbleibenden Unterteil ist jederzeit möglich.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Grau · Schalterprogramm-Funktion: Serienschalter · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: Pacific · Schutzart: IP54
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Grau | Marke: | VIKO | Schutzart: | IP54 | Farbe: | grau | Schalterprogramm-Funktion: | Serienschalter | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | Pacific | Produkt-Art: | Feuchtraum-Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,63* | € 15,78* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 10,98* | € 15,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 12,75* | € 18,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,92* | € 20,52* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 13,88* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|