Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller Rooftile Expert Dachziegelbohrer 29898 Dachziegelbohrer 10mm Gesamtlänge 120mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W314032
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29898
EAN/GTIN:
     4010159298988
Suchbegriffe:
Fliesenbohrer
Fliesenlochbohrer
fliesenbohrer 10 mm
fliesenbohrer
Der Heller Rooftile Expert ist der Bohrer der Wahl, wenn es um das anspruchsvolle Bohren in härteste Materialien wie Keramik und Dachziegel geht. Seine diamantgeschliffene Wolfram-Titan-Hartmetallspitze zur Bearbeitung von glasierten Dachziegeln, Feinsteinzeug und mehr ist einsetzbar bis Oberflächen Ritzhärte 9. Dabei verhindert der patentierte Rotastop Aufnahmeschaft ein Durchrutschen des Bohrers beim Arbeiten. Zusätzlich bietet die brünierte Oberfläche des Rooftile Expert einen optimalen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
120 mm
Bohrloch-Ø:
10 mm
Arbeitslänge:
80 mm
Produkt-Art:
Dachziegelbohrer
Weitere Suchbegriffe: fliesenbohrer heller, Heller, Rooftile Expert Dachziegelbohrer, Gesteinsbohrer, Steinbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
48
1
€ 6,90*
ab € 3,58*
€ 5,24*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,31*
5 Tage
48
1
€ 4,30*
ab € 3,62*
€ 5,40*
4 Tage
48
5
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,36*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
21251 9
ab € 23,03*
Ähnlich
Heller
29894
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.