Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W29322 Herst.-Nr.: 43150 EAN/GTIN: 4011459431501 |
| |
|
| | |
| Kostengünstiger Elektronik-Gong mit Batteriebetrieb. 3 Sounds (2-/3-Klang, Westminster). Einstellbare Lautstärke bis max. 83 dB(A). 3fache Rufunterscheidung. Features: Lautstärke ca 83 dB (A) Betriebsspannung 4x 1,5 V Baby-Batterien (C) Weitere Informationen: | | Tiefe: | 40 mm | Höhe: | 150 mm | Farbe: | weiß + grau | Breite: | 115 mm | Lautstärke: | 83 dBA | Montageart: | Aufputz | Betriebsspannung max.: | 12 V | Betriebsspannung min.: | 8 V | Betriebsspannungsbereich: | 8 - 12 V | Herstellerfarbe: | Weiß + Silber | Melodien: | 3 | Betriebsspannung (Details): | 4x 1,5 V Baby-Batterien (C) | Produkt-Art: | Gong |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 22,79* | € 30,29* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 22,80* | € 30,32* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,99* | € 30,57* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,40* | € 32,11* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 24,15* | € 32,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|