Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Gong Batt.4x1,5V, ws/sil. CROMA 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektronik-Gong Batt.4x1,5V, ws/sil. CROMA 50
Elektronik-Gong Batt.4x1,5V, ws/sil. CROMA 50
Artikel-Nr.:
     3517B-96758385
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     43150
EAN/GTIN:
     4011459431501
Suchbegriffe:
Elektronischer Gong
Melodiegong
Elektronischer Türgong
Türgong

Elektronik-Gong Batt.4x1,5V, ws/sil. CROMA 50

Der elektronische Gong CROMA 50 ist für den Batteriebetrieb ausgelegt. Der Gong verfügt über 3 Ruftöne. Die Lautstärke ist bis 83 dB(A) einstellbar. Bei einem Dauerhaften Impuls erklingt der Gong mit einem Dauerklang. Die Spannungsversorgung erfolgt
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Lautstärke:
83 dB
Nennspannung:
8..12 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1
Stromart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,25..0,5 A
Batterie eingebaut:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: grothe türgong, elektronischer türgong, Gong
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 22,70*
€ 30,26*
€ 5,95*
ab € 22,64*
€ 30,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,76*
€ 30,53*
€ 4,00*
ab € 23,32*
€ 32,14*
1 Tag
13
€ 6,40*
ab € 24,05*
€ 32,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 1,71*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.