Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning ST 755+ Set Gerätetester-Set VDE-Norm 0701-0702, 0751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W287602
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050333
EAN/GTIN:
     4014651503335
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Barcode Scanner
Sicherheitstechnische Prüfung von elektrischen Geräten/Arbeitsmitteln gemäß DIN EN 50678 (VDE 0701), DIN EN 50699 (VDE 0702), DGUV Vorschrift 3, BetrSichV und medizinisch elektrischen Geräten gemäß DIN EN 62353 (VDE 0751-1) Typ B, BF, CF.
Features:
7“ Farb-Touch Display
Innovative Funktionsergänzungen
Smart-Menü mit Gerätevorlagen und Favoritentasten
Auto-ID, automatische Erhöhung der Identifikationsnummer
Einbinden eines Labeldruckers mit Barcodedruck
Kalibrierzertifikat im Lieferumfang
Lieferumfang:
Prüfgerät im robusten Schutzkoffer (IP67) + selbstkompensierende Prüfleitung + 4 mm Messleitungs-, Prüfspitzen-, Abgreifklemmenset + Kaltgeräteleitung + SD-Karte + PC-Software + Barcodescanner + Barcodeetiketten 1000 St. + Prüfplaketten 300 St. + Kalibrierzertifikat
Hinweise:
Messadapter zur aktiven und passiven Prüfung von 1- und 3-phasigen Betriebsmitteln bis 32 A im Angebot (BENNING MA 4)
Weitere Informationen:
Höhe:
165 mm
Länge:
405 mm
Breite:
330 mm
Schutzart:
IP67
Schnittstellen:
USB + Bluetooth® + LAN + WLAN (802.11b/g) + SD-Kartenslot + Mini-USB
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Prüfablauf:
automatisch + manuell
Spannungs-Versorgung:
netzbetrieben
Besonderheiten:
mit Farb-Touchscreen + inkl. Koffer
Typ:
BENNING ST 755+ Set
Messbereich (VDE):
Schutzleiterwiderstand + Isolationswiderstand + Ersatzableitstrom + Schutzleiterstrom + Be
Messkategorie:
CAT II 300 V
DIN-Norm:
DIN EN 62638 + DIN EN 62353
VDE-Norm:
0701-0702 + 0751
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester-Set
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.711,72*
€ 1.746,79*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 1.733,77*
€ 1.746,80*
4 Tage
50
€ 6,90*
ab € 1.708,47*
€ 1.765,41*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.755,18*
€ 1.768,19*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.763,54*
€ 1.776,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.746,79*
€ 2.078,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.740,78*
€ 2.071,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.733,41*
€ 2.062,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,08*
€ 2.045,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.711,72*
€ 2.036,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 457,90*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,37*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,72*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,87*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 31,77*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.693,60*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.027,58*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 78,60*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,33*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.442,37*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 38,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.