Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning 044169 EV 3-2 Messadapter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2383798-BP
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044169
EAN/GTIN:
     4014651441699
Suchbegriffe:
E-Auto-Ladestation stationär
Elektroauto-Ladestation stationär
Ladestation Elektrofahrzeug
Wallbox
Benning 044169 EV 3-2 Messadapter Messadapter zur Prüfung von E-Ladestationen 1 St.

Messadapter zur Prüfung von E-Ladestationen

Anzeige der Phasenspannungen über LEDs
Prüfen von E-Ladestationen auch bei fest angeschlossenem Ladekabel

Messadapter mit Stecker-Typ 2 zur Simulation von Ladezuständen und zum Prüfen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an 1- und 3-phasigen E-Ladestationen.
BENNING EV 3-2 ist ein Messadapter speziell für die Prüfung von E-Ladestationen in Kombination mit einem geeigneten Installationsprüfgerät.

· Prüfsteckdose und 4 mm Buchsen für die einfache Verbindung mit einem Installationsprüfgerät
· Separate Phasenanzeige durch drei LEDs zur einfachen Spannungsüberprüfung
· Proximity Pilot (PP) überprüft die Codierung der Ladekabel zur Ladestrombegrenzung
· Control Pilot (CP) simuliert den Fahrzeugstatus A, B,C, D und E (Kurzschluss zwischen CP-PE)
· BNC-Anschluss für den CP-Signalausgang zur Überprüfung mit einem Oszilloskop
· Überprüfung des EVSE-Verriegelungssystem ab Status B (Freigabe des Ladekabels wird blockiert)

Anwendung:
Der Messadapter BENNING EV 3-2 ermöglicht mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 130 Sicherheits- und Funktionsprüfungen an bestimmten Ladestationen für Elektrofahrzeuge gemäß DIN VDE 0100‑600 (IEC 60364‑6) und DIN VDE 0105‑100 (EN 50110) durchzuführen.
BENNING EV 3-2 ist für die Prüfung von Ladestationen gemäß DIN EN / IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) der Ladebetriebsart „Mode 3“ vorgesehen und besitzt einen Typ-2-Steckverbinder gemäß IEC / EN 62196.
BENNING EV 3-2 stellt den sicheren Kontakt zum BENNING Installationsprüfgerät her und löst durch Simulation eines Elektrofahrzeugs den Ladevorgang der Ladestation aus.

Kabelsimulation (PP):
Die Codierungen für Ladekabel werden per Drehwahlschalter simuliert.

· Kein Kabel: ∞ Ω
· 13 A Kabel: 1500 Ω
· 20 A Kabel: 680 Ω
· 32 A Kabel: 220 Ω
· 64 A Kabel: 100 Ω

Technische Daten:
Gewicht: 0.82 kg · Messkategorie (LOV): CAT II 300 V · Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör): Benning · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Weitere technische Daten: Länge der Prüfleitung: 0,3 m
Eingangsspannung: 1-phasig: Bis 250 V 3-phasig: Bis 430 V
Frequenz: 50/60 Hz
Maximaler Prüfstrom: 40 A (10 ms) periodischer Betrieb
Schutzklasse: II (doppelte Isolierung)
Verschmutzungsgrad: 2
Schutzart (DIN VDE 0470-1, IEC / EN 60529): IP 40
1. Kennziffer: 4 = Schutz gegen kornförmige Fremdkörper
2. Kennziffer: 0 = Kein Wasserschutz

BNC-Buchse
Widerstand BNC-Gehäuse gegen PE: 100 kΩ
Widerstand BNC-Kontakt gegen CP: 100 kΩ
Amplitudenfehler -2 %

Betrieb
Maximale barometrische Höhe: 3000 m
Betriebstemperatur: 0 … 40 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 95 % RH (0 … 40 °C), nicht kondensierend

Einlagerung
Umgebungstemperatur: -10 … 70 °C
Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 90 % RH (-10 … 40 °C)
80 % RH (40 … 60 °C)
70 % RH (60 … 70 °C

Lieferumfang:
Messadapter,Schutztasche

Hinweis:
In Kombination mit dem Installationsprüfgerät BENNING IT 130 (nicht im Lieferumfang enthalten).
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Länge:
200 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Marke:
Benning
Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör):
Benning
Messkategorie (LOV):
CAT II 300 V
Typ (Hersteller-Typ):
EV 3-2
Gewicht:
0.82 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Messadapter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: e-auto-ladestation stationär, Benning, 044169, EV 3-2, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,90*
ab € 458,04*
€ 501,25*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 460,01*
€ 501,27*
Frei Haus
ab € 464,08*
€ 505,16*
Frei Haus
ab € 466,60*
€ 507,85*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 705,94*
€ 769,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,18*
€ 915,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 763,19*
€ 908,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 743,29*
€ 884,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,39*
€ 858,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 705,94*
€ 840,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
044103-ISO
ab € 1.259,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.