Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätetester ST 755+ Set m.Schutzleiter-/Isolationswiderstand 1 Set BENNING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     2478B-174000828959
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050333
EAN/GTIN:
     4014651503335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Barcode Scanner
zur Prüfung gemäß DIN VDE 0701-702, DIN VDE 0751-1 (elektrische und medizinisch elektrische Geräte)Anwendung:Prüfung elektrischer Geräte/ Arbeitsmitteln gemäß DIN VDE 0701-702, DGUV Vorschrift 3, inkl. mobiler FI-Schutzschalter PRCD´s und medizinisch-elektrischer Geräte gemäß DIN VDE 0751-1, DIN EN 62353, wie z. B. Krankenhaus-/ Pflegebetten · Anzeige graphisch · Grenzwertanzeige· großes 7-Zoll-Touchscreen für Gesten, Softkey-Tastatur (QWERTZ), graphische Felder beschreiben die vordefinierten Funktionen· automatischer und manueller Prüfablauf mit gut/schlecht Anzeige, Messwertspeicher· komplette Prüflingsdatenbank inklusive Prüfhistorie auf SD-Karte/ USB-Stick speicherbar· Schnittstellen: WLAN, Bluetooth, 4 x USB Typ A, 1 x Mini-USB, 1 x RJ 45, 1 x SD-Kartenslot · kostenlose Updates· akkugestützte Bedienoberfläche, z. B. bei Ausfall der Netzspannung, Transport von Prüfort zu Prüfort, Zugriff auf SD-Karte möglichMessungen:Isolationswiderstandsmessbereich 0.1 MOhm - 100 MOhm · Nennprüfspannung 100 V - 1000 V, einstellbar · Schutzleiterwiderstandsmessbereich 0.05 Ohm - 10 Ohm · Prüfstrom 600 mA/10 A · Schutzleiter-/Berührungsstrom 0.03 mA - 25 mA · Differenz-/Ersatz-/Verbraucher-/Leistungs-/ direkte Messung · Funktionstest V/A/W im True RMS- Verfahren · Prüfung mobiler PRCDs und des Typs AC/A/F/B/B+ · Anschluss für externe Messadapter · Prüfung 3-phasiger Verbraucher über optionale Messadapter · weitere Messadapter optional erhältlich · Prüfen von Verlängerungsleitungen · Geräteableitstrom, Ableitstrom vom Anwendungsteil Typ B, BF und CF · Aktive/Passive PrüfungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 330mm· Länge: 405mm· Gewicht: 6kg· Höhe: 165mm
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.711,72*
€ 1.747,18*
5 Tage
31
Frei Haus
ab € 1.733,77*
€ 1.747,19*
5 Tage
50
€ 6,90*
ab € 1.708,47*
€ 1.765,80*
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 1.755,18*
€ 1.768,57*
Lager 2478
31
Frei Haus
ab € 1.763,54*
€ 1.776,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.776,94*
€ 2.114,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.770,73*
€ 2.107,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.770,72*
€ 2.107,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.763,56*
€ 2.098,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1.763,55*
€ 2.098,62
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1.763,54*
€ 2.098,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Benning
044169
ab € 458,09*
Ähnlich
Benning
10217842
ab € 31,43*
Ähnlich
Benning
10217843
ab € 10,78*
Ähnlich
Benning
10217845
ab € 21,88*
Ähnlich
Benning
10217846
ab € 32,05*
Ähnlich
Benning
050334
ab € 1.696,40*
Ähnlich
Benning
050335
ab € 2.026,65*
Ähnlich
Benning
044062
ab € 78,36*
Ähnlich
Benning
044063
ab € 108,26*
Ähnlich
Benning
050332
ab € 1.438,97*
Ähnlich
Benning
044055
ab € 38,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.