Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InterBär 8124-008.01 LED-Schnurdimmer mit Schalter Weiß 1 x Aus/Ein Schaltleistung (min.) 5W Sc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W278911
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8124-008.01
EAN/GTIN:
     4011644006903
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
dimmer

Features:
Für Hand- und Fußbedienung
Hinweise:
Achtung, Mindestleistung von 5 W beachten!
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Farbe:
weiß
Ausführung:
rund
Durchmesser:
75 mm
Typ:
8124-008.01
Material:
Kunststoff
Min. Schaltleistung:
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schalter
Funktionen:
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Herstellerfarbe:
Weiß
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Max. Schaltleistung:
150 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: interBär, LED-Dimmer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 66,83*
€ 86,99*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 65,06*
€ 87,43*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 134,64*
€ 166,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,43*
€ 104,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,90*
€ 93,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,89*
€ 90,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,06*
€ 77,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.