Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

interBär 8124-008.01 LED-Schnurdimmer mit Schalter Weiß 1 x Aus/Ein Schaltleistung (min.) 5 W Schaltleistung (max.) 150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1430614-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     8124-008.01
EAN/GTIN:
     4011644006903
Suchbegriffe:
Dimmer
Schnurdimmer
halogen dimmer
interbär schnurdimmer
LED Schnur-Tastdimmer rund

Für Hand- und Fußbedienung

Ausstattung:
Elektronischer, transistor- gesteuerter Phasenansch nitt-Dimmer ohne Drosselspule
mit Soft Start und Memory-Funktion
mit Orientierungslicht
arbeitet absolut geräuschlos
Flackerfreies Dimmen durch individuelle Leuchtmittelanpassung
für den Anschluss von Textilkabel geeignet

Technische Daten:
Aufdruck-Motiv: Ohne · Ausführung (allgemein): rund · Beleuchtungsart: Ringbeleuchtung · Farbe: Weiß · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: LED-Schnurdimmer · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 75 mm · Schalter/Taster-Besonderheiten: mit Schalter · Schaltleistung (max.): 150 W · Schaltleistung (min.): 5 W · Schaltspannung: 230 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Typ (Hersteller-Typ): 8124-008.01 · Weitere technische Daten: Geeignet für: Dimmbare LED-Leuchtmittel, HV-Halogenlampen und Glühlampen

Hinweis:
Achtung, Mindestleistung von 5 W beachten!
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
75 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
1c. Marke:
interBär
Farbe:
weiß
Beleuchtungsart:
Ringbeleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Material:
Kunststoff
Schalter/Taster-Besonderheiten:
mit Schalter
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/Ein
Typ (Hersteller-Typ):
8124-008.01
Ausführung (allgemein):
rund
Schaltleistung (min.):
5 W
Schaltspannung:
230 V/AC
Schaltleistung (max.):
150 W
Produkt-Art:
LED-Schnurdimmer
Weitere Suchbegriffe: 4011644006903, interBär, 8124-008.01, LED-Dimmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 59,03*
€ 69,87*
€ 4,00*
ab € 58,05*
€ 69,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,87*
€ 81,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,06*
€ 73,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 68,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
49900063
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900065
ab € 0,58*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900075
ab € 1,06*
Sonstiges
Lapp Kabel
49900076
ab € 18,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.