Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W27796 Herst.-Nr.: 77.31.9.024.8050 EAN/GTIN: 8012823374680 |
| |
|
| | |
| Modulbauart für 35 mm DIN-Schienenbefestigung. AC-Ausgangskreis (antiparallele Thyristoren), hohe Schaltspielzahl (kein Kontaktmaterialabbrand), geräuschloses Schalten und geringe Steuerleistung. Ausführung Nullspannungsschaltend: Einschaltstromreduzierung durch Zuschalten im Nullpunkt - besonders geeignet für Lampenlasten (insbesondere Energiesparlampen), für das Schalten von Lampengruppen und induktiven Lasten und Kapazitäten. Ausführung Sofortschaltend: Verschleißfreies Schalten bei hoher Schalthäufigkeit und höheren Lasten - besonders geeignet für Widerstands-Lasten und induktive Lasten. Hinweise: Zulassungen: cULus, EAC. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 120.3 mm | Höhe: | 83.3 mm | Breite: | 22.5 mm | Schutzart: | IP20 | Typ: | 77.31.9.024.8050 | Kontaktart: | 1 Schließer | Max. Schaltleistung: | 6000 W | Schaltspannung (max.): | 480 V/AC | Max. Temperatur: | +80 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Schaltungsart: | Nullspannungsschaltend | Steuerspannung (max.): | 24 V/DC | Last-Strom (max.): | 30 A | Schaltspannung (min.): | 48 V/AC | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 46,09* | € 50,07* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 46,30* | € 50,34* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 44,61* | € 56,73* | | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 48,06* | € 58,64* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 49,24* | € 59,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|