Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10066518 Kabelverschraubung M20 Polyamid Silber-Grau (RAL 7001) 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W26495
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10066518
EAN/GTIN:
     4007685665186
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Features:
Industrieverpackung mit 50 St. Stück
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Gewinde extralang
Schutzart:
IP68 (bis 5 bar)
Herst.-Teilenr.:
10066518
Typ:
ESKV-L 20
Temperaturbereich:
-20 - +100 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Silber-Grau (RAL 7001)
Klemm-Ø (max.):
13 mm
Klemm-Ø (min.):
6 mm
Gewinde-Länge:
15 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M20
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: Wiska, ESKV-L 20, Kabeldurchlass
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4752*
€ 0,6752*
50
€ 5,46*
ab € 0,4782*
€ 0,6782*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,4873*
€ 0,6973*
50
Frei Haus
ab € 0,542*
€ 0,762*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,6348*
€ 0,8942*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8942*
€ 1,0641
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8542*
€ 1,0165
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,8476*
€ 1,00864
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8412*
€ 1,00103
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7648*
€ 0,91011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7448*
€ 0,88631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6348*
€ 0,75541
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 44,71* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066519
ab € 0,6382*
Ähnlich
Wiska
10066520
ab € 1,1064*
Ähnlich
Wiska
59911795K
ab € 0,61*
Ähnlich
Wiska
59911806K
ab € 0,70*
Ähnlich
Wiska
59911820K
ab € 0,82*
Ähnlich
Wiska
59911831K
ab € 1,21*
Ähnlich
Wiska
59911840K
ab € 2,11*
Ähnlich
Wiska
59911848K
ab € 5,62*
Ähnlich
Wiska
59911857K
ab € 10,56*
Ähnlich
Wiska
59911864K
ab € 14,76*
Ähnlich
Wiska
10066516
ab € 0,3382*
Ähnlich
Wiska
10066517
ab € 0,3782*
Ähnlich
Wiska
10066521
ab € 3,161*
Ähnlich
Wiska
10066522
ab € 6,061*
Ähnlich
Wiska
10066523
ab € 9,071*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.