Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

221740 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 lang Polyamid (PA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
221740 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 lang Polyamid (PA)
221740 WISKA Verschraubung mit Gegenmutter M50x1,5 lang Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     52L5J-221740
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     59911857K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter polyamid m20
gegenmutter m20
WISKA Verschraubung | Produktgruppe: Metrische Kabelverschraubungen Kunststoff | Serie: Verschraubung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, VDE
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, UV-beständig, ozonbeständig, für kaltes und warmes Wasser
Klemmbereich min.:
6,0mm
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig
Klemmbereich max.:
13,0mm
Bauform:
lang
Gewinde:
M20
Bauart:
Polyamid (PA)
Farbe:
silbergrau RAL 7001
Serie:
Verschraubung
Schutzart:
IP68
Typ:
Verschraubung
Kategorie:
Kabelverschraubungen
Bereich:
Kabelverschraubungen Metrisch
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Verschraubung metrisch
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 150 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10066519
ab € 0,6382*
Ähnlich
Wiska
10066520
ab € 1,1064*
Ähnlich
Wiska
59911795K
ab € 0,62*
Ähnlich
Wiska
59911806K
ab € 0,70*
Ähnlich
Wiska
59911820K
ab € 0,83*
Ähnlich
Wiska
59911831K
ab € 1,21*
Ähnlich
Wiska
59911840K
ab € 2,14*
Ähnlich
Wiska
59911848K
ab € 5,72*
Ähnlich
Wiska
59911864K
ab € 14,79*
Ähnlich
Wiska
10066516
ab € 0,3382*
Ähnlich
Wiska
10066517
ab € 0,3782*
Ähnlich
Wiska
10066518
ab € 0,4752*
Ähnlich
Wiska
10066521
ab € 3,161*
Ähnlich
Wiska
10066522
ab € 6,061*
Ähnlich
Wiska
10066523
ab € 9,101*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.