Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1159500400 Steckdosenleiste mit Schalter 6fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W264911
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159500400
EAN/GTIN:
     4007123133130
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die Eco -Line 6er Mehrfach -Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 3m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie haben nicht nur einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein -/ausschaltbar
- Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
- Stecksystem DE
Features:
6er Schutzkontakt -Steckdosenleiste mit 3m Kabellänge H05VV -F 3G1,5
Steckerleiste Mit erhöhtem Berührungsschutz: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose
Mit beleuchtetem Sicherheitsschalter zum Einund Ausschalten (zweipolig)
Schutzkontakt -Steckdosen in 45° -Anordnung, auch für Winkelstecker
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
6
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,5 mm²
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
6fach
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Set:
6er Set
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
8
€ 8,50*
ab € 6,0784*
€ 8,0184*
9 Tage
2540
8
€ 5,99*
ab € 6,52*
€ 8,67*
14 Tage
nicht lagernd
8
€ 5,87*
ab € 6,65*
€ 8,79*
8 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,77*
€ 9,18*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,93*
€ 9,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 9,7818*
Ähnlich
Brennenstuhl
1951160100
ab € 9,36*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153300100
ab € 6,1079*
Ähnlich
Brennenstuhl
1159700015
ab € 9,7818*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.