Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISO RSNA01RB Absperrband (L x B) 100m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W254211
Hersteller:
     Viso
Herst.-Nr.:
     RSNA01RB
EAN/GTIN:
     3321360660503
Suchbegriffe:
Absperrband
Folienabsperrband
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
100 m
Farbe:
rot + weiß
Breite:
50 mm
Gewicht:
0.2 kg
Herstellerfarbe:
Rot + Weiß
Produkt-Art:
Absperrband
Weitere Suchbegriffe: Gewebeklebeband, gewebeband weiß, absperrband, gewebeband rot, 03321360660503, VISO, 503-714
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
514
€ 2,90*
ab € 2,85*
€ 4,50*
1 Tag
78
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,83*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,59*
€ 5,89*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.